Gázos forrasztókészülék Independent, ERSA Típus: 75

Cikkszám: 082250 75
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
ERSA Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pákahegy szélessége 1 mm - 4,8 mm
Felfűtési idő kb. 46 s
Fűtőteljesítmény fokozatmentesen beállítható 15 W - 75 W
Maximális pákahegy hőmérséklet 580 °C
Üzemidő egy gázfeltöltéssel 30 min - 90 min
Gázfajta Bután gáz
Gyújtás fajtája Piezo gyújtás
Gázpáka súlya 73 g
Termék fajtája Forrasztópáka

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 082250 75
Másolás
EAN / GTIN 4003008061574
Másolás
Gyártó száma 0G07400141
Másolás
Gyártó ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus gázos forrasztópáka komfortos piezo-gyújtással. Feltöltés a kereskedelemben kapható nagy tisztaságú butángázzal (mint a gázos öngyújtóknál).

Felhasználás:

Karbantartási és javítási munkákhoz, különösen ha nem megoldható az áramellátás, vagy az áramot lekapcsolták.

Tartalom:

1,0; 2,4; 3,2 és 4,8 mm-es véső alakú pákahegyekkel. Lángfúvóka (max. 1400°C-ig), forrólevegő-fúvóka (max. 700°C-ig), izzóhuzalos vágó, terelőlemez zsugortömlők zsugorítására, tisztítószivacs és szivacstartó praktikus műanyag dobozban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz