Univerzális forrasztópáka Multi-TC hőmérséklet szabályozással 75 W

Cikkszám: 082150 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fűtőteljesítmény (W) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Vezetékes
Felfűtési teljesítmény 285 W
Felfűtési idő kb. 34 s
Fűtőteljesítmény 75 W
Pákahegy hőmérséklet-szabályozási tartománya 250 °C - 450 °C
Súly vezeték nélkül 60 g
Termék fajtája Forrasztópáka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082150 75
EAN / GTIN 4003008065664
Gyártó száma 0760CD

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű univerzális forrasztópáka finom, közvetlenül a belső fűtésű pákahegy alatt elhelyezett hőmérsékletérzékelővel. A közvetlen hőérzékelés és a nyélbe integrált precíz szabályozó elektronika kombinációja érzékeny elektronikus alkatrészek legfinomabb forrasztási munkáit és igen nagy hőigényű alkalmazások professzionális elvégzését egyaránt lehetővé teszi.

Felhasználás:

Szervizelési, karbantartási és javítási területen történő mobil felhasználáshoz. Az ERSA Multi-TC egy nagyméretű forrasztóállomás funkciót egyesíti, azonban galvanikus leválasztás nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz