Zajvédő fedél xtra ST 50

Cikkszám: 082105 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
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
Fedél hossza 405 mm
Fedél szélessége 540 mm
Anyag Nemesacél
Termék fajtája Fedél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082105 50
EAN / GTIN 4250004100244

Leírás

Kivitel:

Takarítson meg energiát és költségeket a hulladékhő csökkentésével és a vízgőz összegyűjtésével / visszavezetésével; csökkentse az ultrahangos tisztítás zaját; önállóan felszerelhető készletként utólagosan rászerelhető, és helytakarékos módon csatlakozik az ultrahangos készülékhez. Magasság felszerelve: 65 mm.

Alkalmazható:

Fedél a 082002 50 sz.-hoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz