Kosár betét xtra ST 250

Cikkszám: 082103 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Betétkosár hossza 575 mm
Betétkosár szélessége 630 mm
Betétkosár magassága 370 mm
Betétkosár űrtartalma 250 l
Max. teherbírás 50 kg
Termék fajtája Kosár betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082103 250
EAN / GTIN 4250004100138

Leírás

Kivitel:

Nemesacélból készült (1.4301 sz.) és Rilsan bevonatú fogantyúkkal.

Alkalmazható:

Kosár a 082002 250 sz.-hoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz