Kosár betét Easy 1

Cikkszám: 082102 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
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
    Betétkosár hossza 175 mm
    Betétkosár szélessége 70 mm
    Betétkosár magassága 30 mm
    Betétkosár űrtartalma 1 l
    Max. teherbírás 1 kg
    Termék fajtája Kosár betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 082102 1
    EAN / GTIN 4250004100008

    Leírás

    Kivitel:

    Nemesacélból készült (1.4301 sz.) és Rilsan bevonatú fogantyúkkal.

    Alkalmazható:

    Kosár a 082003 1 sz.-hoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz