Ultrahangos tisztítókészülék Elmasonic xtra ST 160

Cikkszám: 082002 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése xtra ST 1600H
Térfogat 156,3 l
Készülék hossza 935 mm
Készülék szélessége 865 mm
Betétkosár hossza 480 mm
Betétkosár szélessége 525 mm
Tisztítómedence magassága 415 mm
Fűtőteljesítmény 7 500 W
Ultrahangos csúcsteljesítmény 7 200 W
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 400 V
Súly 93 kg
Ajánlott munkamennyiség 133 l
Termék fajtája Ultrahangos tisztítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082002 160
EAN / GTIN 4250004100350

Leírás

Kivitel:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószert. A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.
Az Elmasonic xtra ST az ultrahangos készülék a legerősebb szennyeződéshez, és különösen alkalmas az ipari tisztítás legmagasabb igényeihez.
  • 2 választható ultrahangos frekvencia (25 kHz a legmakacsabb szennyeződésekhez és 45 kHz a kíméletes tisztításhoz).
  • Integrált Sweep funkció a hang egyenletes elosztásához a tisztítófürdőben.
  • A kapcsolható impulzus funkció növeli az ultrahangos csúcsteljesítményt.
  • Dynamic funkció (az ultrahang teljesítménye ideiglenesen akár 20%-kal is növelhető).
  • Robusztus, hegesztett nemesacél edény.

Tartalom:

Kosár nélkül és zajvédő fedél nélkül.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön ajánlatkérésre. A megfelelő betétkosarat a 082101 sz. (Elmasonic Select), 082104 sz. (Elmasonic xtra TT) és 082103 sz. (Elmasonic xtra ST) cikkszámok alatt találja. Ultrahangos tisztítószer, valamint korrózióvédő szer a 088015088019 sz. alatt található.
Hozzávaló hangvédő fedelet a 082105 sz. alatt talál. További tartozékok külön ajánlatkérésre szállíthatók.