{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | xtra TT 120H | |
Térfogat | 14 l | |
Készülék hossza | 440 mm | |
Készülék szélessége | 340 mm | |
Betétkosár hossza | 262 mm | |
Betétkosár szélessége | 222 mm | |
Tisztítómedence magassága | 200 mm | |
Fűtőteljesítmény | 200 W | |
Ultrahangos csúcsteljesítmény | 800 W | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 220 V - 240 V | |
Súly | 11 kg | |
Ajánlott munkamennyiség | 10 l | |
Termék fajtája | Ultrahangos tisztítókészülék |
Cikkszám | 082001 12 | |
EAN / GTIN | 4250004100305 |