Bit csavarhúzó bitbetét mérete M12 hatszög C 8 L.38mm

Cikkszám: 08200014
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 08200014
EAN / GTIN 4018754114740
Gyártó száma 08200014
L-szám L60010 1450

Leírás

Leírás:

  • Belső bordás csavarokhoz (XZN®)

Jellemző:

  • Külső hatlapos [inch]: 5/16
  • Külső hatszöghajtás: C 8
  • Gr.: M12
  • Hossz [mm]: 38 mm
  • No.: 1360
  • Súly: 20 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz