Külső mikrométer cserélhető AMB alkatrészekkel, TCT, 0,01 mm 700 - 800 mm

Cikkszám: 0819515
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0819515
EAN / GTIN 4029713223861
Gyártó száma 0819515
L-szám L40510 1298

Leírás

Kivitel:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Rögzítőkar
  • Racsnis ütköző
  • Keményfém mérőfelületek
  • Hőszigetelt
  • Bevont temperöntvény váz* vagy bevont könnyűfém váz cserélhető üllővel

Leírás:

Külső mikrométer cserélhető betétekkel, 0,01 mm-es leolvasással. Leolvasható részek matt krómozott. Festett könnyűfém konzol. Szorítókarral és kézi hővédelemmel. Az erőszabályozás mérése tapintó racsniával. A mérőfelületek keményfémmel vannak ellátva. Orsó átmérője 8 mm, mérődob átmérője 20 mm, osztás 0,5 mm. A szállítás magában foglalja a beállítási mérőórát a hozzá illő fadobozban.

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 700 - 800
  • Orsó osztása_mm: 0,5 mm
  • Orsó átmérője_mm: 8 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban