Kivitel:
- Olvasás: 0,01 mm
- Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
- Rögzítőkar
- Racsnis ütköző
- Keményfém mérőfelületek
- Hőszigetelt
- Bevont temperöntvény váz* vagy bevont könnyűfém váz cserélhető üllővel
Leírás:
Külső mikrométer cserélhető betétekkel, 0,01 mm-es leolvasással. Leolvasható részek matt krómozott. Festett könnyűfém konzol. Szorítókarral és kézi hővédelemmel. Az erőszabályozás mérése tapintó racsniával. A mérőfelületek keményfémmel vannak ellátva. Orsó átmérője 8 mm, mérődob átmérője 20 mm, osztás 0,5 mm. A szállítás magában foglalja a beállítási mérőórát a hozzá illő fadobozban.
Jellemző:
- Olvasás: 0,01 mm
- Mérési tartomány (mm): 500 - 600
- Orsó osztása_mm: 0,5 mm
- Orsó átmérője_mm: 8 mm