Külső mikrométer cserélhető AMB tolómérőgel, HM, 0,01 mm 200 - 300 mm

Cikkszám: 0819510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0819510
    EAN / GTIN 4029713223816
    Gyártó száma 0819510

    Leírás

    Kivitel:

    • Olvasás: 0,01 mm
    • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
    • Rögzítőkar
    • Racsnis ütköző
    • Keményfém mérőfelületek
    • Hőszigetelt
    • Bevont temperöntvény váz* vagy bevont könnyűfém váz cserélhető üllővel

    Leírás:

    Külső mikrométer cserélhető betétekkel, 0,01 mm-es leolvasással. Leolvasható részek matt krómozott. Lakkozott temperöntvény konzol. Szorítókarral és kézi hővédelemmel. Az erőszabályozás mérése tapintó racsniával. A mérőfelületek keményfémmel vannak ellátva. Orsó átmérője 8 mm, mérődob átmérője 20 mm, osztás 0,5 mm. A szállítás magában foglalja a beállítási mérőórát a hozzá illő fadobozban.

    Jellemző:

    • Olvasás: 0,01 mm
    • Mérési tartomány (mm): 200 - 300
    • Orsó osztása_mm: 0,5 mm
    • Orsó átmérője_mm: 8 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz