Külső mikrométer cserélhető AMB alkatrészekkel, TCT, 0,01 mm 100 - 200 mm

Cikkszám: 0819503
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0819503
EAN / GTIN 4029713223809
Gyártó száma 0819503
L-szám L40510 1530

Leírás

Kivitel:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Rögzítőkar
  • Racsnis ütköző
  • Keményfém mérőfelületek
  • Hőszigetelt
  • Bevont temperöntvény váz* vagy bevont könnyűfém váz cserélhető üllővel

Leírás:

Külső mikrométer cserélhető betétekkel, 0,01 mm-es leolvasással. Leolvasható részek matt krómozott. Lakkozott temperöntvény konzol. Szorítókarral és kézi hővédelemmel. Az erőszabályozás mérése tapintó racsniával. A mérőfelületek keményfémmel vannak ellátva. Orsó átmérője 8 mm, mérődob átmérője 20 mm, osztás 0,5 mm. A szállítás magában foglalja a beállítási mérőórát a hozzá illő fadobozban.

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 100 - 200
  • Orsó osztása_mm: 0,5 mm
  • Orsó átmérője_mm: 8 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz