Külső mikrométer 50 mm rel. 50 mm-es mérőtömbbel 600 - 700 mm

Cikkszám: 0817520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0817520
    EAN / GTIN 4029713233358
    Gyártó száma 0817520

    Leírás

    Kivitel:

    • DIN 863-3
    • Közvetlen leolvasás 0,01 mm, hozzáadás nélkül a 1 mm-es menetemelkedés miatt
    • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
    • Orsó beállítása 50 mm
    • Megfordítható üllő (csavarozva) a mérési tartomány meghosszabbításához
    • Rögzítőgyűrű
    • Racsnis ütköző
    • Keményfém mérőfelületek
    • Hőszigetelt
    • Robusztus, fényezett könnyűfém váz

    Leírás:

    Külső mikrométer 50mm-es mérőtömbbel MB: 600-700mm

    Jellemző:

    • Olvasás: 0,01 mm
    • Mérési tartomány (mm): 600 - 700
    • Hibahatár (mm): 0,009 mm
    • Hibahatár (µm): 9 µm
    • Orsó osztása_mm: 1 mm
    • Orsó átmérője_mm: 10 mm

    Szabvány:

    DIN 863

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz