Teleszkópos keresőtükör készlet Quick Fix befogóval 2

Cikkszám: 081683 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tükrök száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Alapanyag Nemesacél, INOX
    Termék fajtája Tükör

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081683 2
    EAN / GTIN 4260131238772
    Gyártó száma 475/55

    Leírás

    Kivitel:

    A tükrök a gyorszárnak köszönhetően egy bitbefogóhoz hasonlóan gyorsan és egyszerűen cserélhetőek.
    • Markolat merített gumírozással.
    • Rögzítés mágnessel és plusz rugós reteszeléssel.

    Tartalom:

    2× ovális tükör: 1× 45×30 mm méretű tükör
    1× 69×46 mm méretű tükör
    mindegyik 6-szög csatlakozással
    1× teleszkópos nyél: Hossz 200 - 780 mm 6-szög gyorszárral
    Tárolás: Tok 210×86 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz