Teleszkópos nemesacél tükör, Tükrök száma: 3

Cikkszám: 081682 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tükrök száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tükör

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081682 3
EAN / GTIN 4062406231507
Gyártó száma 081682 3

Leírás

Kivitel:

3 darabos teleszkópos tükör készlet törésálló tükörlapokkal, polírozott nemesacélból. Minden tükör 360°-os csuklóval rendelkezik a nehezen hozzáférhető helyek elérése érdekében.
  • A biztosított csavarkötés következtében a tükörlapok fixen össze vannak kapcsolva a teleszkóppal.
  • Elfordulásmentes teleszkópok.
  • Csúszásgátló jó fogású anyag a biztonságos használat érdekében.

Tartalom:

2× ovális tükör: 1× 65×95 mm méretű tükör
1× 30×45 mm méretű tükör
Hossz tükör nélkül 195-790 mm
1× kerek tükör: Tükör ⌀ 50 mm, hossz tükör nélkül 195-790 mm
Tárolás: Tok tükörvédővel 121×299 mm