Mágneses felvevő, flexibilis 300 g

Cikkszám: 081670 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 899 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mágneses emelőerő (g) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 7,5 mm
Teljes hossz 520 mm
Mágnes ⌀ 5 mm
Mágneses tartóerő 3 N
Mágneses emelőerő 300 g
Termék fajtája Mágneses felvevő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081670 300
EAN / GTIN 4045197487100
Gyártó száma 081670 300

Leírás

Kivitel:

Állandó mágnessel. Hajlékony, krómozott szár ergonomikus 2 komponenses műanyag markolattal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz