Külső mikrométeres keményfém mérőfelületek 0,01 mm leolvasás 400 - 450 mm

Cikkszám: 0816509
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0816509
EAN / GTIN 4029713223755
Gyártó száma 0816509
L-szám L40510 1380

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-1
  • Közvetlen leolvasás 0,01 mm, hozzáadás nélkül a 1 mm-es menetemelkedés miatt
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Rögzítőgyűrű
  • Racsnis ütköző
  • Keményfém mérőfelületek
  • Hőszigetelt
  • 50 mm-es orsómozgással és széles mérési tartománnyal
  • Szferoid alakítható vaskeret, lakkozott vagy fényezett könnyűfém váz

Leírás:

Külső mikrométer, 0,01 mm-es leolvasás. Olvasó alkatrészek matt krómozottak, orsóbeállítás 50mm. Beleértve a szorítógyűrűt és a kézhővédelmet. A mérőerőt súrlódó tengelykapcsoló vezérli. A mérőfelületek keményfém hegyűek, a konzol könnyűfémből készült. Orsó átmérője 8 mm, mérődob átmérője 24 mm, osztás 1 mm. Szállítás beállítási mérő nélkül, a hozzá illő fadobozban.

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 400 - 450
  • Hibahatár (mm): 0,012 mm
  • Hibahatár (µm): 7 µm
  • Orsó osztása_mm: 1 mm
  • Orsó átmérője_mm: 10 mm

Szabvány:

DIN 863-1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz