Külső mikrométeres keményfém mérőfelületek 0,01 mm leolvasás 350 - 400 mm

Cikkszám: 0816508
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0816508
EAN / GTIN 4029713223748
Gyártó száma 0816508

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-1
  • Közvetlen leolvasás 0,01 mm, hozzáadás nélkül a 1 mm-es menetemelkedés miatt
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Rögzítőgyűrű
  • Racsnis ütköző
  • Keményfém mérőfelületek
  • Hőszigetelt
  • 50 mm-es orsómozgással és széles mérési tartománnyal
  • Szferoid alakítható vaskeret, lakkozott vagy fényezett könnyűfém váz

Leírás:

Külső mikrométer, 0,01 mm-es leolvasás. Olvasó alkatrészek matt krómozottak, orsóbeállítás 50mm. Beleértve a szorítógyűrűt és a kézhővédelmet. A mérőerőt súrlódó tengelykapcsoló vezérli. A mérőfelületek keményfém hegyűek, a konzol könnyűfémből készült. Orsó átmérője 8 mm, mérődob átmérője 24 mm, osztás 1 mm. Szállítás beállítási mérő nélkül, a hozzá illő fadobozban.

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 350 - 400
  • Hibahatár (mm): 0,011 mm
  • Hibahatár (µm): 11 µm
  • Orsó osztása_mm: 1 mm
  • Orsó átmérője_mm: 10 mm

Szabvány:

DIN 863-1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz