Külső mikrométeres keményfém mérőfelületek Leolvasás .0,01 mm 50 - 100 mm

Cikkszám: 0816502
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0816502
    EAN / GTIN 4029713223687
    Gyártó száma 0816502

    Leírás

    Kivitel:

    • DIN 863-1
    • Közvetlen leolvasás 0,01 mm, hozzáadás nélkül a 1 mm-es menetemelkedés miatt
    • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
    • Rögzítőgyűrű
    • Racsnis ütköző
    • Keményfém mérőfelületek
    • Hőszigetelt
    • 50 mm-es orsómozgással és széles mérési tartománnyal
    • Szferoid alakítható vaskeret, lakkozott vagy fényezett könnyűfém váz

    Leírás:

    Külső mikrométer, 0,01 mm-es leolvasás. Olvasó alkatrészek matt krómozottak, orsóbeállítás 50mm. Beleértve a szorítógyűrűt és a kézhővédelmet. A mérőerőt súrlódó tengelykapcsoló vezérli. A mérőfelületek keményfém borításúak, a konzol temperöntvényből készült, lakkozott. Orsó átmérője 8 mm, mérődob átmérője 24 mm, osztás 1 mm. Méretbeállító nélkül, a hozzá illő fadobozban.

    Jellemző:

    • Olvasás: 0,01 mm
    • Mérési tartomány (mm): 50 - 100
    • Hibahatár (mm): 0,005 mm
    • Hibahatár (µm): 5 µm
    • Orsó osztása_mm: 1 mm
    • Orsó átmérője_mm: 8 mm

    Szabvány:

    DIN 863-1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz