Kivitel:
- DIN 863-1
- Közvetlen leolvasás 0,01 mm, hozzáadás nélkül a 1 mm-es menetemelkedés miatt
- Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
- Rögzítőgyűrű
- Racsnis ütköző
- Keményfém mérőfelületek
- Hőszigetelt
- 50 mm-es orsómozgással és széles mérési tartománnyal
- Szferoid alakítható vaskeret, lakkozott vagy fényezett könnyűfém váz
Leírás:
Külső mikrométer, 0,01 mm-es leolvasás. Olvasó alkatrészek matt krómozottak, orsóbeállítás 50mm. Beleértve a szorítógyűrűt és a kézhővédelmet. A mérőerőt súrlódó tengelykapcsoló vezérli. A mérőfelületek keményfém borításúak, a konzol temperöntvényből készült, lakkozott. Orsó átmérője 8 mm, mérődob átmérője 24 mm, osztás 1 mm. Méretbeállító nélkül, a hozzá illő fadobozban.
Jellemző:
- Olvasás: 0,01 mm
- Mérési tartomány (mm): 0 - 50
- Hibahatár (mm): 0,004 mm
- Hibahatár (µm): 4 µm
- Orsó osztása_mm: 1 mm
- Orsó átmérője_mm: 8 mm
Szabvány:
DIN 863-1