Tartalék tükör a 081630 sz.-hoz 43X65 mm

Cikkszám: 081631 43X65
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
660 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tükör hossza 65 mm
Tükör szélessége 43 mm
Termék fajtája Tükör

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081631 43X65
EAN / GTIN 2050001689054
Gyártó száma 081631 43X65

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz