Van alternatíva erre a termékre

Műanyag keresőtükör, Tükör mérete: 23mm

Cikkszám: 081625 23
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
Tükör mérete (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 270 mm
Tükör ⌀ 23 mm
Termék fajtája Tükör

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081625 23
Másolás
EAN / GTIN 2050001671851
Másolás
Gyártó száma 470/05
Másolás
Gyártó Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Leírás

Kivitel:

Tükör fémfoglalattal, krómozott szár.
Műanyag szegély, teljesen szigetelt markolat.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz