Torziós csavarhúzó bit T 15 hatszög E 6.3 L.38mm

Cikkszám: 08161115
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 08161115
EAN / GTIN 4018754255740
Gyártó száma 08161115
L-szám L60010 6381

Leírás

Leírás:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Kifejezetten professzionális akkus ütvecsavarokhoz tervezve
  • Megnövelt élettartam az egyedi torziós forma, különösen a rugalmas anyag és a speciális bevonat miatt
  • A gép ellenőrzött kezelése a csavarok közelében, különösen kompakt kialakításának köszönhetően

Jellemző:

  • Külső hatlapos [inch]: 1/4
  • Külső hatszöghajtás: E 6,3
  • Hossz [mm]: 38 mm
  • No.: 1441 TN 15
  • Kimeneti profil: TORX®
  • Méret Kimeneti profil: T 15
  • Súly: 4 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz