5starBit csavarhúzó hatszögletű csavarhúzó C 6.3 L.26mm

Cikkszám: 08161040
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 08161040
EAN / GTIN 4018754154081
Gyártó száma 08161040
L-szám L60010 4772

Leírás

Leírás:

  • Egy lyukkal a hajtási csúcsban
  • Belső 5 csillagos csavarokhoz, csapokkal

Jellemző:

  • Külső hatlapos [inch]: 1/4
  • Külső hatszöghajtás: C 6,3
  • Hossz [mm]: 26 mm
  • No.: 1446 TPI 40
  • Súly: 7 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz