Karmos felvevő szerszám 170 mm

Cikkszám: 081610 170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 170 mm
Fej ⌀ 9 mm
Termék fajtája Karmos felvevő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081610 170
EAN / GTIN 4260131234897
Gyártó száma 460/01

Leírás

Kivitel:

3 körömmel, amelyek rugónyomás hatására az alkatrészeket önállóan megtartják. A karmok maximum 15 mm-ig nyílnak ki.
Zsebcsipeszes merev szár.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz