Elem ellenőrző készülék Energy-Check LCD

Cikkszám: 081592
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
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
Gyártó jelölése Energy-Check LCD
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Elem ellenőrző készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081592
EAN / GTIN 4013674184866
Gyártó száma 4000392

Leírás

Kivitel:

Kompakt és felhasználóbarát ellenőrző készülék minden szokásos elem és újratölthető elem ellenőrzéséhez. 2 − 3 másodpercen belül megjeleníti az elem tényleges energiatartalmát 10 %-os pontossággal és az elem feszültségét.

Felhasználás:

Minden AAA, AA, C, D, 9 V, A23 (12 V), CR típushoz (3 V lítium gombelemekhez), minden LR típushoz (alkaline gombelemekhez), minden V típushoz (cink-levegő gombelemekhez).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz