• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

USB csatlakozós töltőkészülék, Típus: MICRO-USB

Cikkszám: 081591 MICRO-USB
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális töltőáram 1 A
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081591 MICRO-USB
Másolás
EAN / GTIN 2050001949158
Másolás

Leírás

Kivitel:

  • Kimeneti feszültség: 5V
  • Bemeneti feszültség: 100 – 240 V
  • Maximális töltőáram: 1,0 A
  • Csatlakozó típus: Mikro USB
  • Kábelhossz: 1,2 m

Alkalmazható:

Minden akkus zseblámpához mikro USB-vel.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz