{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Interfész | RS232C csatlakozó | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus | |
Névleges feszültség | 100 V - 240 V | |
Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
Maximális töltőáram | 2 A | |
Töltési helyek maximális száma | 4 | |
Hossz | 129,5 mm | |
Szélesség | 96 mm | |
Magasság | 33 mm | |
Termék fajtája | Töltőkészülék |
Cikkszám | 081590 LITHIUM4 | |
EAN / GTIN | 4013674183562 | |
Gyártó száma | 1001-0122 |