{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 20 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Fényáram | 220 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 80 lm | |
Világítási idő | 2,5 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
Égő | LED modul | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 1,1 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
Teljes hossz | 170 mm | |
Teljes szélesség | 20 mm | |
Súly | 83 g | |
Termék fajtája | Zseblámpa |
Cikkszám | 081579 170 | |
EAN / GTIN | 4062406056872 | |
Gyártó száma | 081579 170 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |