{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 30 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Fényáram | 20 lm - 200 lm | |
Világítási idő | 2 óra - 16 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
Égő | LED modul | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 0,8 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
Teljes hossz | 175 mm | |
Teljes szélesség | 23 mm | |
Súly | 77 g | |
Termék fajtája | Zseblámpa |
Cikkszám | 081577 175 | |
EAN / GTIN | 4062406262044 | |
Gyártó száma | 081577 175 |