NiMH akkucella készlet, újratölthető Előtöltéssel LR14

Cikkszám: 081575 LR14
Ár beállítása 2 Darab (10,46 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nemzetközi méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    A tartalmazott akkumulátorok száma 2
    Kémiai összetétel Nikkel-fémhidrid
    Akkumulátor típus Baby, C
    Nemzetközi méret LR14
    Névleges feszültség 1,2 V
    Akkumulátor kapacitás 4 500 mAh
    újratölthető igen
    Súly / darab 82,5 g
    Termék fajtája akku

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081575 LR14
    EAN / GTIN 4013674353521
    Gyártó száma 5035352

    Leírás

    Kivitel:

    Maximális kapacitású újratölthető elemek, környezetbarát NiMH technológiával; akár 1000-szer újratölthetőek.
    maxE új akkumulátor technológia. Szállítás előre feltöltve, 1 évig feltöltés nélkül használható, használaton kívül csekély töltésveszteség, ideális alacsony áramfelvételű fogyasztókhoz. Maximális töltőáram 1400 mA.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz