Mini LED reflektor 7

Cikkszám: 081573 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 448 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 65

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 65
ATEX zóna Nincs
Fényáram 100 lm
Fényáram 2 fokozat 350 lm
Fényáram 3 fokozat 700 lm
Világítási idő 10 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 4 óra
Világítási időtartam 3. fokozat 2 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2,6 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Teljes hossz 89 mm
Teljes szélesség 30 mm
Teljes magasság 95 mm
Súly 255 g
Termék fajtája Sugárzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081573 7
EAN / GTIN 4062406242473

Leírás

Kivitel:

Kompakt és nagy fényerejű akkus LED reflektor mobil használathoz. A kompakt méreteknek köszönhetően tökéletesen használható kézi lámpaként. Az állítható mágneses talpak ezen felül lehetővé teszik a telepített használatot.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB-C töltőkábel.