{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Fényáram | 350 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 150 lm | |
Világítási idő | 3 óra - 6,5 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
Égő | LED modul | |
Fény színe | hideg fehér | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Teljes hossz | 205 mm | |
Súly | 201 g | |
Termék fajtája | Munkalámpa |
Cikkszám | 081567 205 | |
EAN / GTIN | 4067263110804 | |
Gyártó száma | 081567 205 |