Kivitel:
200 lumenes AKKUS-LED-es ceruzalámpa fokozatmentes fényerő-szabályozó funkcióval és beépített mágnessel.
A WORK PEN 200 R egy AKKUS ceruzalámpa és a frissített FLASHLIGHT termékcsalád része. A tökéletes munkalámpa professzionális ellenőrzési feladatokhoz – mindig kéznél van!
A LED-es ceruzalámpa extrém nagy teljesítményű megvilágítást biztosít mind a lámpafejből (akár 200 lumen), mind a felső spotlámpából, amely egy ilyen kis ceruzalámpához képest lenyűgöző, 150 lumenes fényerővel világít. Az oldalra szerelt kapcsológomb pedig egyszerű egykezes használatot tesz lehetővé.
A lámpatest 10% és 100% közötti fokozatmentes fényerő szabályozás funkcióval is rendelkezik, így a fényteljesítmény az adott feladathoz igazítható. A strapabíró alumínium konstrukció kényelmes markolattal rendelkezik, a karcsú és kompakt kialakítás pedig a legelérhetetlenebb és legszűkebb területekhez is hozzáférést biztosít.
A WORK PEN 200 R a lámpa aljába és a csiptetőbe integrált mágnesekkel rendelkezik felakasztáshoz vagy tároláshoz. Ez nagyobb rugalmasságot és a lámpa könnyű elhelyezését eredményezi, amikor mindkét kézre szükség van a feladat elvégzéséhez.
A ceruzalámpa egyszerűen USB-kábellel tölthető, így nincs szükség az ELEMEK problémás, időigényes cseréjére. Az elöl található akkumulátor-visszajelző megmutatja a töltöttségi szintet. Csiptetővel a mellső zsebhez.
A WORK PEN 200 R egyedülálló és az EU formatervezési mintaoltalma által védett.
A WORK PEN 200 R kiszállítása tápegység és töltőkábel nélkül történik.
Funkció:
IP30: Védett ⌀ > 2,5 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.