Alkáli-mangán elemek LR3

Cikkszám: 081563 LR3
Ár beállítása 24 Darab (0,91 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
231 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nemzetközi méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott elemek száma 24
Kémiai összetétel Alkáli-mangán
Elem megnevezés Micro, AAA
Nemzetközi méret LR3
Névleges feszültség 1,5 V
újratölthető nem
Súly / darab 0,28 g
Termék fajtája Elem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081563 LR3
EAN / GTIN 4008496807536
Gyártó száma 04903301124

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű és nagy teljesítményű márkás VARTA LONGLIFE Power alkáli-mangán elem nagy energiaigényű készülékekhez.

Figyelem:

„Made in Germany” minőség garantáltan 10 évig tárolható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz