Alkáli-mangán elemek LR6

Cikkszám: 081562 LR6
Ár beállítása 40 Darab (0,88 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
258 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nemzetközi méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott elemek száma 40
Kémiai összetétel Alkáli-mangán
Elem megnevezés Mignon, AA
Nemzetközi méret LR6
Névleges feszültség 1,5 V
újratölthető nem
Súly / darab 0,97 g
Termék fajtája Elem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081562 LR6
EAN / GTIN 4008496675739
Gyártó száma 04906124354

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű és nagy teljesítményű márkás VARTA LONGLIFE Power alkáli-mangán elem nagy energiaigényű készülékekhez.

Figyelem:

„Made in Germany” minőség garantáltan 10 évig tárolható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz