Lítium-fém elemek LR3

Cikkszám: 081559 LR3
Ár beállítása 2 Darab (3,09 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
348 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nemzetközi méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    A tartalmazott elemek száma 2
    Kémiai összetétel Lítium
    Elem megnevezés Micro, AAA
    Nemzetközi méret LR3
    Névleges feszültség 1,5 V
    újratölthető nem
    Súly / darab 29 g
    Termék fajtája Elem

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081559 LR3
    EAN / GTIN 4013674003747
    Gyártó száma 5021013

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű márkás elemek lítium-fém minőségben maximális kapacitással és nagyon csekély önálló töltésveszteséggel. 10 év használati idő (füstjelző, vezérlések, stb.).
    Felhasználási hőmérséklet tartomány −40 °C és 60 °C között.

    Tartalom:

    2 darab.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz