Külső mikrométer mély kengyeles keményfém MB-vel : 0-50mm, bilincs mélysége: 50mm

Cikkszám: 0815530
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Méréstartomány 0 mm - 100 mm
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0815530
EAN / GTIN 4029713233525
Gyártó száma 0815530
L-szám L40510 2196

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-1
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Acél konzol lakkozott
  • Racsnis ütköző
  • Keményfém mérőfelületek

Leírás:

HM szorítómérő mély B. MB: 0-50mm,szorító: 50mm

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 50
  • Hibahatár (mm): 0,004 mm
  • Hibahatár (µm): 4 µm
  • Orsó osztása_mm: 1 mm
  • Orsó átmérője_mm: 8 mm

Szabvány:

DIN 863-1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz