Külső mikrométer mély joke karbid MB-vel : 0-25mm, joke mélység: 150mm

Cikkszám: 0815514
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0815514
    EAN / GTIN 4029713233501
    Gyártó száma 0815514

    Leírás

    Kivitel:

    • DIN 863-1
    • Olvasás: 0,01 mm
    • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
    • Acél konzol lakkozott
    • Racsnis ütköző
    • Keményfém mérőfelületek

    Leírás:

    Külső mikrométer HM mély B. MB: 0-25mm, konzol: 150mm

    Jellemző:

    • Olvasás: 0,01 mm
    • Mérési tartomány (mm): 0 - 25
    • Hibahatár (mm): 0,004 mm
    • Hibahatár (µm): 4 µm
    • Orsó osztása_mm: 1 mm
    • Orsó átmérője_mm: 6,5 mm

    Szabvány:

    DIN 863-1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz