{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | SLIM | |
IP védettségi osztály | IP 30 | |
Fényáram | 500 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 250 lm | |
Világítási idő | 2,5 óra | |
Világítási időtartam 2. fokozat | 5 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Teljes hossz | 310 mm | |
Fej ⌀ | 17 mm | |
Súly | 228 g | |
Termék fajtája | Zseblámpa |
Cikkszám | 081539 310 | |
EAN / GTIN | 5708997356128 | |
Gyártó száma | 03.5612 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
LED-es rúdlámpa akkuval, Teljes hossz: 310mm
érdeklődés szerint
Raktáron
739 darabszám azonnal szállítható
88,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 588 darabszám azonnal szállítható
29,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
50,60 €
44,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Akkumulátor típus | Lítium-ion | Lítium-ion | Lítium-ion |
Energiaellátás | Akkus | Akkus | Akkus |
Teljes hossz | 310 mm | 260 mm | 145 mm |
Világítási idő | 2,5 óra | 3 óra | 3 óra |
Fényáram | 500 lm | 300 lm | 300 lm |
Fényáram 2 fokozat | 250 lm | 60 lm | |
Termék fajtája | Zseblámpa | Zseblámpa | Zseblámpa |