{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 67 | |
ATEX zóna | zóna 0; zóna 20 | |
Ház színe | sárga | |
Fényáram | 170 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 20 lm | |
Világítási idő | 6 óra | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 4 | |
Elem típusa | Mignon, AA | |
Teljes hossz | 158 mm | |
Fej ⌀ | 35 mm | |
Súly | 153 g | |
Termék fajtája | Zseblámpa |
Cikkszám | 081521 4AA2B | |
EAN / GTIN | 032705146523 | |
Gyártó száma | 514652F |