{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Vizion 2 | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
ATEX zóna | zóna 0; 21. zóna | |
Ház színe | sárga | |
Fényáram | 60 lm - 250 lm | |
Világítási idő | 3,5 óra - 30 óra | |
Világítási távolság | 60 m | |
Energiaellátás | Elemes | |
Világítás fényerő szabályozható | nem | |
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
Elem típusa | Micro, AAA | |
Kémiai összetétel | Alkáli-mangán | |
újratölthető | nem | |
Fej ⌀ | 45 mm | |
Súly | 113 g | |
Termék fajtája | Homloklámpa |
Cikkszám | 081519 1 | |
EAN / GTIN | 32705170108 | |
Gyártó száma | 517010 |