{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 67 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Gyártó jelölése | MULTIMATCH 3 | |
Fényáram | 3 000 lm | |
Világítási idő | 15 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
Fény színe | Színhű | |
CRI érték | 96 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 4 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 11,1 V | |
Teljes hossz | 240 mm | |
Teljes szélesség | 230 mm | |
Súly | 1 970 g | |
Termék fajtája | Munkalámpa |
Cikkszám | 081514 MULTI3 | |
Gyártó száma | 03.5653 |