LED-EX homloklámpa akkuval EX-VIEW

Cikkszám: 081494 EX-VIEW
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 65

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése EX-VIEW
IP védettségi osztály IP 65
ATEX zóna 2. zóna; 22. zóna
Fényáram 200 lm
Fényáram 2 fokozat 100 lm
Világítási idő 1,75 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 3,5 óra
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Súly 240 g
Termék fajtája Homloklámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081494 EX-VIEW
EAN / GTIN 5708997356067
Gyártó száma 03.5606

Leírás

Kivitel:

Robbanásvédett homloklámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva.
Robusztus és könnyű homloklámpa. Átváltható széles és fókuszált fénycsóva között. A lámpafej levehető és külön munkalámpaként használható.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz