LED-es homloklámpa akkuval I-VIEW

Cikkszám: 081473 I-VIEW
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
544 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 65

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése I-VIEW
    IP védettségi osztály IP 65
    Fényáram 40 lm - 400 lm
    Világítási idő 1,5 óra - 15 óra
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Súly 240 g
    Termék fajtája Homloklámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081473 I-VIEW
    EAN / GTIN 5708997356265
    Gyártó száma 03.5626

    Leírás

    Kivitel:

    Az ismert I-View homloklámpa új generációja széles fénycsóvával a teljes munkaterület optimális megvilágításához. Csekély súlyú, karcsú profillámpa. Érintés nélküli be-/kikapcsolás szenzoros rendszerrel. Fokozatmentes fényerő szabályozás funkció 10 − 100% között. Praktikus töltöttségi szint kijelző közvetlenül a lámpán.

    Funkció:

    IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    USB töltőkábel

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz