LED-es kézi reflektor Spot lámpa, Típus: HS5R

Cikkszám: 081464 HS5R
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 20
ATEX zóna Nincs
Billenési tartomány 90 fok
Fényáram 420 lm
Fényáram 2 fokozat 105 lm
Világítási idő 2 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 9,5 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2,6 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081464 HS5R
Másolás
EAN / GTIN 4013674139828
Másolás
Gyártó száma 1600-0222
Másolás
Gyártó Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Leírás

Kivitel:

LED-es kézi reflektor ABS műanyagból integrált akkuval és három fényfokozattal a munkaterület optimális megvilágításához.
  • Tartómágnessel fém tárgyakra való rögzítéshez.
  • Figyelmeztető fényjelzésként használható színszűrős lap felhelyezésével.
  • A világítási időtartam 2 órától akár 9,5 óráig terjed a beállított fényintenzitástól függően.

Funkció:

IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

Lámpa, töltőállomás fali tartóval, USB kábel, színszűrős lap, kezelési útmutató.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz