Mini LED reflektor 10

Cikkszám: 081451 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 65

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 65
ATEX zóna Nincs
Gyártó jelölése NOVA MINI
Fényáram 100 lm - 1 000 lm
Világítási idő 1,5 óra - 15 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Teljes hossz 104 mm
Teljes szélesség 38 mm
Teljes magasság 96 mm
Súly 250 g
Termék fajtája Sugárzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081451 10
EAN / GTIN 5708997360101
Gyártó száma 03.6010

Leírás

Kivitel:

Kompakt és nagy fényerejű akkus LED reflektor mobil használathoz. A kompakt méreteknek köszönhetően tökéletesen használható kézi lámpaként. Az állítható mágneses talpak ezen felül lehetővé teszik a telepített használatot.
Új OPTILight funkció az optimális fénykibocsátás és időtartam érdekében. A SMART Grip 4-az-1-ben rendszer több funkciót foglal magában egy egységben: egy gyűrűt a biztonságos fogáshoz, egy csiptetőt az egyszerű rögzítéshez, egy erős mágnest , valamint egy állványt.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB töltőkábellel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek