{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fényáram | 200 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 20 lm | |
Boost fényáram | 400 lm | |
Világítási idő | 1,5 óra | |
Világítási időtartam 2. fokozat | 10 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Teljes hossz | 62 mm | |
Teljes szélesség | 30 mm | |
Termék fajtája | Zseblámpa |
Cikkszám | 081414 K6R | |
EAN / GTIN | 4058205028318 | |
Gyártó száma | 502577 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
LED-es kulcstartó lámpa akkuval K6R
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható
24,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 007 darabszám azonnal szállítható
52,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Akkumulátor típus | Lítium-ion | Lítium-ion |
Energiaellátás | Akkus | Akkus |
Teljes hossz | 62 | 158 |
Világítási idő | 1,5 | 2 ;8 |
Fényáram | 200 | 450 |
Fényáram 2 fokozat | 20 | 300 |
Termék fajtája | Zseblámpa | Zseblámpa |