{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Fényáram | 50 lm - 500 lm | |
Világítási idő | 3 óra - 31,5 óra | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Teljes hossz | 190 mm | |
Teljes szélesség | 60 mm | |
Súly | 265 g |
Cikkszám | 081405 UNIFORM | |
EAN / GTIN | 5708997362082 |