Kivitel:
Forradalmi munkahelyi lámpa a legújabb LED technológiával. Szinte
kétszer nagyobb fényerő a jelenlegi világítás rendszerekhez képest
maximális körvonal- és kontrasztélesség mellett.
A
28 mm-es minimális szerkezetmagasságnak köszönhetően a PLANONLIGHT LED szinte minden munkatérben helytakarékosan alkalmazható.
- Maximális fénysűrűség a teljes felületen.
- Rendkívül nagy fényerő nappali fény minőségben, ennek ellenére vakítás és villogásmentes, valamint stroboszkóp hatástól mentes.
- Fokozatmentesen fényerő szabályozható (a transzformátor nem tartozék).
- Merítés esetén is tömített (IP68) agresszív emulziókkal szemben is (IP69K).
- Nagyon egyszerűen tisztítható − sima felület és alacsony felületi hőmérséklet (maximum 10 °C-kal melegebb a környezeti hőmérsékletnél).
- Teljes mértékében karbantartásmentes.
- UL szabványok szerint tanúsított – világszerte alkalmazható.
- Egyszerűen utólagosan is felszerelhető, önállóan.
- Közvetlenül M12 gépi csatlakozón keresztül csatlakoztatható a mellékelt csatlakozó kábellel
Funkció:
IP69K: Nyomás alatti víz behatolása ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.
Figyelem:
Üzemi feszültség 24 V DC − Közvetlenül a hálózati feszültséghez (230 V/50 Hz) történő csatlakoztatás károsítja a lámpát!A hálózati feszültséghez a
081375 sz. transzformátorral csatlakoztatható.